Puolikengät, mustat/siniset uvex 2 trend, S1 43

Tuote nro.: 092153 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: teräs
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 2
Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali teräs
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 43
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092153 43
EAN / GTIN 4031101768892
Valmistajan numero 6937843

Kuvaus

Malli:

Turvakengät, urheilullinen muotoilu ja leveä lesti. Koko 11.
  • Ergonomisesti toteutettu ulkopohja sinistä kaksitiheyksistä polyuretaania erittäin hyvällä liukastumisen estolla.
  • Innovatiivinen uvex anti-twist -kantakappi suojaa nyrjärdykseltä.
  • ESD-varustelu (ESD).
  • Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä.

Pintamateriaali mikroveluuria.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin