{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Plaline | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | oranssi / sinkki | |
Valmiskoot DE | 27 | |
Koko FR | 50C | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiolappuhaalari |
Tuotekoodi | 091779 27 | |
EAN / GTIN | 4030913942346 | |
Valmistajan numero | 5620 GR. 27 |