Miesten ESD-päällystakki CONDUCTEX® 3XL

Tuote nro.: 091601 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri hopeanharmaa
Vain yksi koko 3XL
Normi/erikoistilaus EN 61340-5-1
hengittävä kyllä
antistaattinen kyllä
Takin kiinnitys painonappi
piilonappilista kyllä
Tuotetyyppi Päällystakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091601 3XL
EAN / GTIN 4050274195533
Valmistajan numero 08005 48011 000 50-3XL

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-päällystakki kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama. Ilman sivusaumoja.
  • Kääntökaulus ja yhdeltä puolelta piilotettu painonappilista.
  • Päälle ommellut sivutaskut, jossa viistot aukot.
  • Rintatasku.
  • Painonapilla varustettu säädettävä hihasauma.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin