Kemikaalisuojatakki CHEMcomfort Antistatic 98

Tuote nro.: 091535 98
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 235
  • Pesu: Kirjopesu 95 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13034

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus 235 g/m2
Pesu Kirjopesu 95 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri antrasiitti / tummansininen
Valmiskoot DE 98
Standardi EN 13034
Tuotetyyppi Kemikaalisuojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091535 98
EAN / GTIN 4050274249076
Valmistajan numero 02006 10053 000 2082-98

Kuvaus

Malli:

Vaatteet yhdistävät kemikaalisuojan pysyvästi antistaattisiin ominaisuuksiin kevyessä kankaassa. Erikoisvalmistusprosesseihin.
Kaksivärinen takki, käännettävä kaulus ja sulkulista molemmin puolin peitetyin painonapein.
  • Läpälliset sivutaskut ja rintatasku.
  • Povitasku.
  • Hihojen leveys säädettävissä painonapein.

Käyttöalue: Auto-, teräs, kemianteollisuus, galvanointi, akkujen valmistajat, laboratoriot.

Standardi:

  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta ja verkkokaupasta.
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin