{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sukupuoli | Miehille | |
| Kangaskoostumus | 63% polyesteriä; 33 % polyesteriä; 4% elasto-olefiinia | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
| Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
| Väri | musta | |
| Valmiskoot DE | 27 | |
| Standardi | EN 14404 | |
| Tuotetyyppi | Työhousut |
| Tuotekoodi | 091425 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509923832 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |