Naisten sortsit, stretch ACCELERATE 40

Tuote nro.: 091405 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 88% polyesteriä; 12% elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 275
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 88% polyesteriä; 12% elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 275 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri mustansininen
Valmiskoot DE 40
Tuotetyyppi Short

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091405 40
EAN / GTIN 5711074722815
Valmistajan numero 18044-511-010 C40

Kuvaus

Malli:

ACCELERATE-sarjan housut, joissa on ergonominen leikkaus, mukatuvat kehon luonnollisiin liikkeisiin. Lisäksi matala vyötärö mahdollistaa käyttäjän kaikki liikkeet. Housut sopivat kaikkiin työasentoihin niiden vartaloa myötäilevän vyötärönauhan ansiosta. Housujen taskut on yhdistetty muotoiluun, ja saumat on ommeltu kaksinkertaisesti.
  • Etumuksessa vetoketju.
  • Etutaskut.
  • Takataskut.
  • Reisitasku, jossa on puhelintasku, läppä, painonappi ja irrotettava ID-kortin pidin.
  • Mittatasku.

Kangas on erittäin joustavaa Ultimate-Stretch-materiaalin ansiosta eikä se kiristä tai häiritse. Neljään suuntaan joustava stretchkangas yhdistää vähäisen painon ja erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden. Lisäksi toiminnallinen materiaali hylkii vettä on hyvin nähtävissä heijastimien ansiosta.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ACCELERATE" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten housujen kokotaulukko Diamond Fit

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin