• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Lämmitettävä toppatakki L

Tuote nro.: 091236 L
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Valmistajamerkintä M12 HPJBL2-0
Väri musta
Materiaali Polyesteri
Sisävuoren materiaali Polyesteri
Vain yksi koko L
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
Tuotetyyppi Kylmäsuojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091236 L
EAN / GTIN 4058546403584

Kuvaus

Malli:

  • Lämmitettävä M12™-toppatakki, jossa on hiilikuituiset lämmityselementit ja lämmitysvyöhykkeet rintakehän, selän ja hartioiden alueella.
  • Jopa 11 tunnin käyttöaika yhdellä M12™ 12 V REDLITHIUM™-akun latauksella (3,0 Ah).
  • Kevyestä ja erittäin kestävästä ripstop-polyesteristä valmistettu kapeanmallinen takki, jota voi käyttää myös välikerroksena (ulko- ja sisämateriaali 100 % polyesteriä).
  • Miellyttävä käyttää myös ankarissa, sateisissa tai tuulisissa sääolosuhteissa.
  • Akkutaskun optimoidun istuvuuden ansiosta M12™-akku voidaan säilyttää etu- tai takapuolella, mikä lisää käyttömukavuutta.
  • Useita lämmitysvyöhykkeitä – 5 sisään ommeltua hiilikuituista lämmityselementtiä jakavat lämpöä tärkeimmille alueille.
  • Helppo lämpötilan OneTouch-asetus - 3 lämpöasetusta: korkea, keskitaso, matala.
  • Soveltuu pesukoneeseen ja kuivausrumpuun.
  • Mukana akkuohjain.
  • Uusi huppumalli.
  • 100-prosenttisesti yhteensopiva MILWAUKEE® M12™ -akkujen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Mukana ei ole akkua tai laturia.
Saatavana settinä, johon sisältyy akkupaketti, laturi ja putkihuivi, numerolla 091238.

Ohje:

Ennen takin säilytystä sen on oltava jäähtynyt ja akku ja akunpidike on poistettava. Hiilikuituiset lämmityselementit eivät saa jäädä puristuksiin. Akkua ei saa säilyttää metalliesineiden kanssa (oikosulun vaara). Akkua ja laturia ei saa avata, ja ne on aina säilytettävä kuivassa paikassa.
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin