Takki Pulsschlag 56

Tuote nro.: 091151 56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pulsschlag
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri sininen/musta
Koko UK 40R
Koko US 40/34
Koko ES 52
Koko NL 56
Valmiskoot DE 56
Koko FR 52
Koko IT 52
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091151 56
EAN / GTIN 4053813020556
Valmistajan numero 1324 5353-4699 GR.56

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat työvaatteet valikoiduista materiaaleista. Nykyaikaiset mallit ja kekseliäät yksityiskohdat. Paremman näkyvyyden takaavat monet heijastavat elementit. Rasituksille alttiit kohdat on vahvistettu käyttöajan pidentämiseksi.
Pusakassa vartalonmukainen leikkaus ja CORDURA®-vahvikkeet kyynärpäissä.
  • Kauluksessa mukava jousto-osa niskan puolella.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Kaksi sivutaskua, joissa painonappikiinnitys.
  • Kaksi sisätaskua, toisessa puhelintasku.
  • Edessä vetoketju ja parran- / leuansuojus.
  • Olkapäissä, hihansuissa ja vyötäröllä joustinneule.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Takki, väriyhdistelmä tummansininen/antrasiitti, nro 091152.
Muut värit tilauksesta.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin