• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Naisten housut Toimiala 48

Tuote nro.: 091022 48
Koko-opas
  • Kangaskoostumus: 33% polyesteriä; 3% elasto-olefiinia; 64% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 265
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 33% polyesteriä; 3% elasto-olefiinia; 64% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 265 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri harmaa / musta
Valmiskoot DE 48
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091022 48
EAN / GTIN 4067263517672

Kuvaus

Malli:

Uusi GARANT-teollisuusmallisto on valmistettu kestävästä ja joustavasta XLANCE®-materiaalista, joka lisää liikkumisen vapautta. Korkea käyttömukavuus 4 suuntaan joustavien osien ansiosta kohdissa, joissa vaaditaan enemmän venyvyyttä. Erityisen kestävä korkealaatuisten ″made in Europe″ -kankaiden ja kolminkertaisten saumojen ansiosta. Polvissa on hankausta kestävä Cordura®-vahvike. Piilotetut YKK® vetoketjut estävät osien naarmuuntumisen. Soveltuu teolliseen pesuun. Säilyttää värinsä ja muotonsa. Sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön.
Naisten housut, joissa on joustava vyötärönauha.
  • Kohotettu vyötärönauha joustavaa materiaalia.
  • Kaksi takataskua ja kaksi etutaskua.
  • Cordura®-vahvike polvissa.
  • Kynä- ja mittatasku, vetoketjutasku ja matkapuhelintasku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

GARANT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin GARANT osalta

Normaalit miesten koot
Koko DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Kansainväliset koot XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Rinnanympärys 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Vyötärönympärys 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Lantionympärys 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Jalan sisämitta 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Hihan pituus 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Pituus 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Tukevat miesten koot
Koko DE 24 25 26 27 28 29
Rinnanympärys 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Vyötärönympärys 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Lantionympärys 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Jalan sisämitta 76 77 78 79 80 81
Pituus 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Hoikat miesten koot
Koko DE 90 94 98 102 106 110
Rinnanympärys 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Vyötärönympärys 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Pakaroiden mittaus 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Jalan sisämitta 83 84 85 86 87 88
Pituus 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Naiset
Kansainväliset koot XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Rinnanympärys 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Vyötärönympärys 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Lantionympärys 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Jalan sisämitta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hihan pituus 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Pituus 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin