{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, vihreä | Kuusenvihreä | |
| Kudoksen osuus, puuvilla | 50 % | |
| Kudoksen osuus, Polyesteri | 50 % | |
| Lämpötila, Konepesu | 60 °C | |
| Sarja | Performance | |
| Laatu- ja testisinetti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | ei | |
| Väri | vihreä | |
| Kangaskoostumus | puuvilla; Polyesteri | |
| Kudostiheys | 300 g/m2 | |
| Pesumenetelmä | Teollisuuspyykit; Konepesu | |
| Tuotetyyppi | collegepaita / neulepusero | |
| Kansainvälinen koko | M | |
| Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
| Hihan pituus | Pitkähihainen | |
| Ominaisuudet | hengittävä |
| Tuotekoodi | 090357 M | |
| EAN / GTIN | 4045981050398 | |
| Valmistajan numero | 475-072/M | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |