{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Yellow Bow 50 | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 40 °C hienopesu | |
Kaulanympärys | 44 cm | |
Väri | vaaleansininen | |
Vain yksi koko | XL | |
Tuotetyyppi | Paita |
Tuotekoodi | 090288 XL | |
EAN / GTIN | 7332592204768 | |
Valmistajan numero | 2905001-500-7 |