Puhdistusliina YELLOW

Tuote nro.: 089190 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopivuus puhdistukseen kyllä
Pituus 360 mm
Leveys 360 mm
Materiaali polyesterinailon
Väri keltainen
kostea kyllä
Malli Erikoiskiillotusliina
Paino 37 g
Tuotetyyppi Kiillotusliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089190 YELLOW
EAN / GTIN 4046719021956
Valmistajan numero 7100314526

Kuvaus

Malli:

Patentoitu kuituyhdistelmä polyesteriä ja nailonia. Imee rasvaa ja likaa jopa 100 kertaa tehokkaammin kuin tavalliset puhdistusliinat. Kestää 95 °C:n pesun, mitat 360 × 360 mm; voidaan käyttää puhdistusaineiden kanssa ja ilman niitä. Kuiva-, kostea- ja märkäpuhdistukseen sopiva.

Käyttö:

Kaikkien pintojen puhdistus- ja kiillotustöihin, esim. kromi, jaloteräs, muovi, lasi. Erittäin suuri imukyky. Sopii lakatuille pinnoille. Kiillotusjäämät poistetaan nukattomasti jälkiä jättämättä eikä pintaan synny mikronaarmuja.