Chiffon de nettoyage YELLOW

Réf.: 089190 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour le nettoyage oui
Longueur 360 mm
Largeur 360 mm
Matière Polyester-Nylon
Couleur jaune
humide oui
Exécution Chiffon de polissage de qualité
Poids 37 g
Type de produit Chiffons à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089190 YELLOW
EAN / GTIN 4046719021956
Réf. fabricant 7100314526

Description

Exécution:

Avec combinaison polyester / nylon brevetée. La capacité d’absorption de graisse et de saleté est jusqu’à 100 x supérieure à celle d’un chiffon traditionnel. Lavables jusqu’à 95 °C; dimensions 360×360 mm; utilisables avec ou sans produits chimiques. Conviennent pour le nettoyage à sec, humide et à l’eau.

Utilisation:

Pour travaux de nettoyage et de polissage sur toutes les surfaces, p. ex. chrome, acier inoxydable, plastique, verre, etc. Très grande capacité d’absorption des liquides. Idéals pour les surfaces vernies. Eliminent les résidus de polissage sans peluches ni traces et sans produire de microrayures sur la surface.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript