Performance Paperirullanpidin/-annostelija W1

Tuote nro.: 089160 W1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä W1
Suurin pyöränleveys 43 cm
Repäisyreuna ja lasikuituvahvisteiset hampaat kyllä
soveltuu paperirullille, joiden hylsyn ⌀ on 71 mm - 73 mm
Kiinnitysmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi Paperirullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089160 W1
EAN / GTIN 7322540430912
Valmistajan numero 652108

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa paperirullapidin ja -annostelija.
Lujatekoinen seinäpidike, sisältää kiinnitysvälineet.
Paperirullille, joiden hylsyn ⌀ on 71−73 mm. Enimmäisleveys 43 cm

Ohje:

Toimitetaan ilman rullaa ja liinoja.
Varaosia ei voida toimittaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin