Käsiharja työpenkkeihin Arengan ja elastonin sekoitus 280 mm

Tuote nro.: 087556 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 384 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon pituus yhteensä 280 mm
näkyvä harjaosan pituus 70/60 mm
Harjastusleveys 40 mm
Harjastuspituus 150 mm
ripustusreikä kyllä
Varren reunat pyöristetty
varustus Arengan ja elastonin sekoitus
Tuotetyyppi Käsiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Valmistajan numero 210400

Kuvaus

Malli:

Suora puurunko, pyöristetyt varren reunat. Reunus n. 150 × 40 mm, reunuskorkeus 70/60 mm.