Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Paineilma-avusteinen käsikäyttöinen vipupuristin, Puristusvoima: 4kN

Tuote nro.: 086761 4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Puristusvoima (kN) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Iskun pituus 6 mm - 46 mm
Käyttöpaine 2 bar - 7 bar
Enimmäispuristusvoima 4 kN
Ulottuma 120 mm
Korkeus 73 mm - 240 mm
Kiinnitysreikä työntimessä ⌀ 10 H7 mm
Pöydän leveys 200 mm
Pöydän syvyys 169 mm
Liitinkierre paineilmalle 1/4 tuuma
Korkeus ilman vipua 678 mm
Pohja-alan leveys 340 mm
Pohja-alan syvyys 260 mm
Paino 36 kg
Tuotetyyppi Vipupuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086761 4
Valmistajan numero 4KN HKP/L DS/31766
Valmistaja/vastuuhenkilö GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Kuvaus

Malli:

Paineilma-avusteinen käsivipupuristin, jossa määritetty 4 kN:n käynnistys HKP/L-DS.
Painevoima 4 kN (käyttöpaine 7,7 bar).
Puristinkelkka ajetaan ulos käsikäyttöisellä vivulla polvinivelen kautta. Tässä asennossa käyttäjä voi painiketta painamalla tai vaihtoehtoisesti käsivivun pienellä kääntöliikkeellä laukaista 5,9 mm pitkän pneumaattisen voimaiskun.

Käyttö:

Puristus, niittaus, stanssaus, reunan taivutus, litistäminen.