• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Viputalja, pyöröteräsketju 0,8 t

Tuote nro.: 086015 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähimmäispituus hakojen välillä 290 mm
Rungon raaka-aine teräs
Nostovoima nimelliskuormituksella 26 daN
Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjun vapautus kyllä
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 800 kg
Kantavuus tonneissa 0,8 t
Paino 5,5 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086015 0,8
EAN / GTIN 4053981776941
Valmistajan numero 4053981776941

Kuvaus

Malli:

Laitteissa teräslevyrunko, erittäin kevyt, sarjavalmisteinen ketjuvapautus, matala rakenne, kääntyvä, laakeroitu, taottu koukku.
Monitoimilaite PT

Käyttö:

Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

Ohje:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.
Automaattisesti toimiva ketjuvapautus mahdollistaa kuormaamattoman ketjun nopean kiinnittämisen, kuorman vaikutuksesta kuormanpainojarru sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.
Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikää.
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
    Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin