{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud mínima entre los ganchos | 290 mm | |
Carcasa / material | Acero | |
Fuerza de elevación con carga nominal | 26 daN | |
Altura de elevación normal | 1,5 m | |
Liberación cadena | sí | |
Número de tramos de cadena | 1 | |
Capacidad de carga | 800 kg | |
Capacidad de carga t | 0,8 t | |
Peso | 5,5 kg | |
Tipo de producto | Equipo elevador / tracción de cadena |
Número de artículo | 086015 0,8 | |
EAN / GTIN | 4053981776941 | |
Número del fabricante | 4053981776941 |