Tarkkuussylinterilukko sarjalukittava 50 mm

Tuote nro.: 085870 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 116 Profi
Kotelon ⌀ 50 mm
Sangan ⌀ 8 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen sarjalukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085870 50
EAN / GTIN 4003482443125
Valmistajan numero 116/50 GL.Z1

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi,karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.
Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Toiminto:

Samalla avaimella lukittavuus tarkoittaa, että yhdellä avaimella voidaan avata ja sulkea useampia sylintereitä ja lukkoja.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.