Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques), ⌀ boîtier: 50mm

Réf.: 085870 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 116 Profi
Nombre de clés 2 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 1
Diamètre arceau 8 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture a clés identiques
Mécanisme de fermeture mécanisme de fermeture de précision
Diamètre boîtier 50 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage

Identification et classification

Référence article 085870 50
EAN / GTIN 4003482443125
Réf. fabricant 116/50 GL.Z1
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie qu'une seule clé permet d'ouvrir et de fermer plusieurs cylindres et serrures.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.