Kirjainmeistit yksittäin Normaalikirjasimet A − Z 8/D mm

Tuote nro.: 085431 8/D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 8 mm
Varren paksuus 12,7 mm
Kokonaispituus 89 mm
Merkki D
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085431 8/D
EAN / GTIN 5022044003606

Kuvaus

Sopii:

Sarja nro 085405 ja nro 085430.

Ohje:

Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/{0} *{0} ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1 tai 3/A jne.
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
    Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin