Lakkatussi PRO-LINE® HP W

Tuote nro.: 085162 W
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,24 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    4,37 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 076 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
suurin piirtovoima 3 mm
pienin piirtovoima 1 mm
nopeasti kuivuva kyllä
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Valmistajamerkintä PRO-LINE HP
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085162 W
EAN / GTIN 048615969602
Valmistajan numero 096960

Kuvaus

Malli:

2 - 4 mm leveille merkinnöille.
Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Käyttö:

Soveltuu öljyisten, päällystettyjen ja kylmien pintojen merkintään. IMDS-rekisteröity.
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
    Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin