Lube-Shuttle®-järjestelmän rasvapuristin, 400 g

Tuote nro.: 083581
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 400 g
Työpaine 400 bar
Koestuspaine 800 bar
Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Valmistajan numero 30 310 60
Valmistaja/vastuuhenkilö MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Kuvaus

Malli:

Rasvapatruunan lataaminen ja irrottaminen on helppoa, nopeaa ja siistiä puristinta avaamatta.
Täyttötason ja rasvalaadun jatkuva valvonta ulkopuolelta. Ilmanpoistoa ei tarvita!
Käsivivulla varustettu rasvapuristin patentoiduille Lube-Shuttle®-patruunoille, sinkitty rasvasäiliö.

Toimituksen sisältö:

Pakkaukseen sisältyy panssariletku ja 4-leukainen hydraulinen tarttumasuutin.