Polyolefiiniliima 406/770

Tuote nro.: 083362 406/770
(395,60 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 406/770
Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 20 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 2 s - 10 s
soveltuu materiaalille Elastomeeri; PE; PP
Maksimirakomitta 0,15 mm
Vetorepeämislujuus 15,5 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Täyttö 20 ml
Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 20 kk
Tuotetyyppi Pikaliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083362 406/770
EAN / GTIN 4058093036365
Valmistajan numero 792486

Kuvaus

Käyttö:

Hankalasti liimattaville muoveille, kuten PE, PP, PTFE, Santoprene ja muut termoplastiset synteettiset kumit. Käsittele liimauskohta ensin Primer 770:llä liitoksen pitävyyden parantamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Polyolefin-liima 406 ja pohjuste 770.