pikaliima 401

Tuote nro.: 083351 401
(205,00 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 115 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 401
Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 70 mPas - 110 mPas
Tiheys 1,05 g/cm3
Muoto nestemäinen
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 3 s - 10 s
soveltuu materiaalille Tekstiili; puu; Kartonki; muovi; Nahka; Metalli; Paperi; Elastomeeri
Maksimirakomitta 0,15 mm
Vetorepeämislujuus 20 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Täyttö 3 ml
Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Pikaliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083351 401
EAN / GTIN 4100630295930
Valmistajan numero 791472

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille, kuten muoveille, elastomeereille, metalleille ja erityisesti paperille, kartongille, puulle, nahalle ja kankaalle.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.