• Viimeinen mahdollisuus! Pian se ei enää kuulu valikoimaamme.

WD-40®-monitoimituote Smart Straw 440 ml

Tuote nro.: 083004 440
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 233 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Smart Straw
Sisältö 0,44 l
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Kuvaus

Malli:

Maailmanlaajuisesti tunnettu WD-40-monitoimiöljy on lähes hajuton ja täytetty ympäristöystävällisellä ponneaineella. Ei sisällä silikonia, hartsia ja PTFE:tä, käyttölämpötila-alue -50 ... +150 °C, ei johda sähköä, 360° venttiili mahdollistaa käytön jokaisesta asennosta, Smart Staw -sumutinjärjestelmä laaja-alaiseen ja pisteentarkkaan sumuttamiseen.

Ohje:

Julkaisut: Mm. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.