Teleskooppivartinen tarkastuspeili 20 mm

Tuote nro.: 081630 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
716 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus ilman peiliä 270 mm - 640 mm
Peilin ⌀ 20 mm
Tuotetyyppi Peili

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081630 20
EAN / GTIN 2050001671400

Kuvaus

Malli:

Peili, jossa on metallireunus ja kromattu varsi.
Aukivedettävä teleskooppivarsi. Kiertymätön suuri kädensija ja kestävä nivel.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Peilin koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin