Teleskopinis paieškos veidrodis, Veidrodžio matmenys: 20mm

Prekės Nr.: 081630 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžio matmenys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 20 mm
Ilgis min. 270 mm
Ilgis maks. 640 mm
Su lankstu taip
Produkto rūšis veidrodis
Forma veidrodis apval
Rėmų medžiaga metalas
Šviečia ne
Su teleskopine lazdele taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081630 20
EAN / GTIN 2050001671400
Gamintojo numeris 081630 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veidrodis su metalo apdaila, chromuotas kotas.
Ištraukiamu teleskopiniu kotu. Neprasisukantis, didelė rankena ir tvirtas lankstas.