Alkalicko-mangánové batérie, Medzinárodná konštrukčná veľkosť: 6LR61

Č. pol.: 081551 6LR61
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 510 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Medzinárodná konštrukčná veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
chemické zloženie alkalicko-mangánové
Označenie batérie 9 V-Block
Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61
Menovité napätie 9 V
dobíjateľný nie
Hmotnosť na kus 48 g
Druh produktu Batéria

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081551 6LR61
EAN/GTIN 4062406086138
Číslo výrobcu 081551 6LR61
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitné značkové batérie – alkalicko-mangánové – s 2- až 3-násobnou výdržou a viac než dvojnásobnou možnosťou skladovania v porovnaní so zinkovo-uhlíkovými batériami.
Batérie HOLEX ponúkajú spoľahlivú a dlhodobú zásobu energie.

Rozsah dodávky:

1 kusov.