Jatkopistorasia, isäntä-orja-toiminto 8

Tuote nro.: 081179 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistorasioiden lukumäärä 8
Listan pituus 570 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 3 m
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 8
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Valmistajan numero 1159490936

Kuvaus

Malli:

Automaattijatkopistorasia, ylijännitesuoja ja isäntä-orja-toiminto. Ylijännitesuoja (19500  A) estää liitettyjen laitteiden sähkökatkokset virtapiikkien jälkeen. Isäntäpistorasiaan kytketyn laitteen virtakytkimellä voidaan kytkeä kaikki orjapistorasioiden laitteet automaattisesti päälle ja pois. 1 isäntä, 5 orjaa ja 2 pysyvää pistorasiaa. Säädettävä kytkentäraja (n. 8–80 W).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript