{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Käyttöpaine maks. | 35 bar | |
| Koko d1, sisäkierre | 1/4 tuuma | |
| Tuotetyyppi | liitin | |
| Liitännän tyyppi | sisäkierre | |
| Lämpötila-alue min. | −20 °C | |
| Lämpötila-alue maks. | 100 °C | |
| Läpivirtausarvo | 2 000 l/min | |
| Materiaali | messinki |
| Tuotekoodi | 080231 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406423117 | |
| Valmistajan numero | 080231 1/4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |