{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
| Valmistajamerkintä | BUS18SBL-0 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| akun jännite | 18 V | |
| Iskun pituus | 23 mm | |
| Iskutiheys | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Paino | 1,75 kg | |
| työkaluton työkalun vaihto | kyllä | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Sahat |
| Tuotekoodi | 078216 BUS18SBL | |
| EAN / GTIN | 4058546374563 | |
| Valmistajan numero | 4935479662 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |