Akku, Li-ioni HighPower FE18 V

Tuote nro.: 073834 FE18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,2 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle Fein 18V -laitteet
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Valmistajan numero 92604179020

Kuvaus

Malli:

Litiumioniakku ”HighPower” lataustilan näytöllä ja FEIN SafetyCell -tekniikalla. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 100 % yhteensopivuus akkukäyttöisten FEIN 12V -työkalujen sekä akkukäyttöisten 18V-työkalujen kanssa, joissa on MultiVolt-liittymä.