Akkukäyttöinen erikoisporaruuvain GWB1210

Tuote nro.: 070223 GWB1210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GWB1210
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti kova 11 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 1 300 min-1
Työkalupidin ⌀ 1,0 − 10 mm
Rakenne Kulma-poraruuvain
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 10 mm
Paino 1,2 kg
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille teräs; Muuri; Betoni
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Valmistajan numero 0601390908

Kuvaus

Malli:

Bosch − akkukäyttöinen kulmapora/ruuvinväännin
  • Bosch-Premium-litiumioniteknologia.
  • Akun lataustilan näyttö.
  • Erittäin kompakti: lyhyt, viiteen asentoon säädettävä pää, 10 mm-Auto-Lock-poraistukka.
  • Korkea kierrosluku 0–1300 min1 työn nopeaan edistymiseen − optimaalinen poraukseen, moottorijarru.

Etu:

Vaikeapääsyisiin kohtiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-alusta varusteille, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073851 ja numerosta 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat