{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotetyyppi | Paksuusmittakello | |
Mittausalue | 0 mm - 10 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,02 mm | |
Mittauspinnan ⌀ | 10 mm | |
Ulottuma | 30 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia |
Tuotekoodi | 438210 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197204356 |