{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Produkto rūšis | Spartusis stormatis | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 0,02 mm | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | |
Išnešimas | 30 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė |
Produkto numeris | 438210 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197204356 |