Malli:
OD-reikämittaustuurnat ovat mekaanisia, korkeimmat vaatimukset täyttäviä kaksipistevertailulaitteita. Karkaistut mittausholkit. 2,5 − 100 mm: Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Keskiöinti mittausholkkien avulla ehkäisee kallistumisvirheet ja takaa siten suurimman tarkkuuden käyttäjästä riippumatta. Kääntöpistettä ei tarvitse etsiä. Mittakelloja ja tarkkuusmittakelloja (varren ⌀ 8 h6) voidaan käyttää näyttöinä.
- Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.
- Kestävä ja luotettava.
- Lyhin mittausaika ja paras mittausvarmuus.
- Liitoskierretuurna / pidin M10×1.
Käyttö:
Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Laadunvarmistukseen sarjavalmistuksessa manuaalisen ja automaattisen mittauksen yhteydessä.
Toimituksen sisältö:
Mittausholkki, 2 säteittäisesti liikkuvaa, 180° käännettyä KM-mittauspäätä.
Erikoistarvike:
Tarkkuusmittakello nro
434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro
434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla
434807 koko 10, digitaalinen mittakello
434322, mittaustuurnan pidin nro
435160, säätörenkaat nro
484030. Mittaussyvyyden jatkokappaleet, kulmakappaleet ja syvyysrajoittimet tilauksesta.
Ohje:
Ilmoita tilauksessa
lisäksi tarkat poraustoleranssit, esim.:
Nro
435154 koko 6−12
10H7,Nro
435154 koko 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,Nro
435154 koko 6−12
9,990 / 10,15. Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro
434920 koko 10 tai mittauskärki nro
434900 koko 16.
- Mittaustuurnat suurille rei’ille (maks. ⌀ 500), pistot ja urat sekä 3-pistemallit tilauksesta.
- Toleranssialue 10 µm tai tarkkuussovitteelliset tulkit, joiden laatuluokka on 5 tai korkeampi, tilauksesta.
- Mittausalue > 0,2 mm tilauksesta.
- Saatavana myös mittakärkiä suuremmalla säteellä sekä rubiini-, keramiikka- ja DLC-pinnoitettuina.