Vipumittakello Tesatast, mittausvarren pituus 12,5 mm
Tuote nro.:
436205
- Standardi: DIN 2270
- Pakkaus: kestävä rasia
- Kalibrointi: C5
Kuvaus
Malli:
Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Lukematarkkuus 1/100.
TESA − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. Valmistettu Sveitisissä.
Lukematarkkuus 1/100.
TESA − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. Valmistettu Sveitisissä.
Käyttö:
Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.
Toimituksen sisältö:
Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.
Erikoistarvike:
Varaosa:
Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.
Ohje:
Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 − poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 13 µm, hystereesi 3 µm.