Pyörityspukkipari, sääd. korkeus, Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle: 32mm

Tuote nro.: 443050 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 2 mm - 32 mm
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 32 mm
Kärkikorkeus 66 (kun d = 10) mm
Urakappaleen leveys h6 10 mm
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti 20 kg
Tuotetyyppi Pyörityspukki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435

Kuvaus

Käyttö:

Epäkeskeisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen.
Myös mittauslaitteeseen osille.

Sopii:

Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443000, koot 50 ja 75 / 443210.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin