{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 2 500 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,15 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 202 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 20 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Paino | 2,8 kg | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 415542 2500 | |
EAN / GTIN | 7640125712834 |