Pied à coulisse numérique «Ultra Light» 2500 mm

Réf.: 415542 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 287.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 2 500 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,15 mm
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 202 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 20 mm
Métrologie numérique
Poids 2,8 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415542 2500
EAN / GTIN 7640125712834

Description

Exécution:

Pied à coulisse très léger. Règle de mesure en profil d'aluminium creux, très grande rigidité grâce aux quatre barres en acier, trempées et rectifiées. Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 20 mm. Becs extérieurs en acier inoxydable trempé revêtu de titane. Limitation de la force de mesure pour des valeurs constantes (7,5 − 11,5 N). Piges cylindriques interchangeables pour mesures intérieures. Fonctions: Preset, Max./Min., Delta, affichage des limites de tolérance supérieures et inférieures.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 2 piges pour mesures intérieures au niveau du bec.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier