{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | ei | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Leukapituus | 65 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 nro CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 |