Rakennetyöntömitta IP66 vaaka 100 mm

Tuote nro.: 499401 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,21 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 66
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 100 mm
Lukema 0,01 mm
virheraja 0,03 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 66
Kokonaispituus L2 209 mm
Mittakiskon pituus L1 185 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 390 g
Tuotetyyppi Rakennetyöntömitat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499401 100
EAN / GTIN 2050001051158
Valmistajan numero 572-600

Kuvaus

Malli:

Rakennetyöntömitat, joissa on elektromagneettinen, induktiivinen mittausjärjestelmä. Vaakasuuntainen asennus.
Absolut-elektroniikka ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nollapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto − nollaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat