Uratulkki 16 mm

Tuote nro.: 484406 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 1938-1
Nimellismitta 16 mm
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Laatu 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Raaka-aine karkaistu teräs
Tuotetyyppi Akselin kiilauravälystulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484406 16
EAN / GTIN 2050001063212

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.
Uratulkit ISO-toleranssiasemiin A − ZC saakka perustoleranssiasteissa 7 - 13. Tilauksessa on ilmoitettava nimellismitta, toleranssiasema ja perustoleranssiaste tai toleranssiluokka esim. nro 484406 koko 10M6.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mitat ovat standardien DIN EN ISO 1938-1 ja DIN 7164 mukaiset.

Ohje:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssiasema (A − ZC) ja perustoleranssi (7 - 13), esim. nro 484406 koko 10M6. Uratulkki välimitalla ja kaikki nimellismitat lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484409; 484411.