Kitatulkki 80 mm

Tuote nro.: 484222 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,64 € /kpl
  • 32,78 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Toleranssialue a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nimellismitta 80 mm
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Kitatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484222 80
EAN / GTIN 2050001063083

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7163 mukainen.
ISO-standardin mukaiset toleranssialueet a − zc perustoleranssiasteissa 6 − 13.

Käyttö:

Akselien välys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mitat ovat standardien DIN EN ISO 1938-1 ja DIN 7163 mukaiset.

Ohje:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilattaessa toleranssialue (a − zc) ja perustoleranssiaste (6 − 13), esim. nro 484222 koko 10f9. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.