Haktolk 80 mm

Art-nr: 484222 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 310,60 SEK /st.
  • 355,51 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nominellt mått 80 mm
Material Tolkstål
Produktslag Haktolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484222 80
EAN/GTIN 2050001063083

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
För ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (6 − 13) t.ex. nr 484222 storlek 10f9. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.