Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1 1,03 mm

Tuote nro.: 481060 1,03
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 26,45 € /kpl
  • 8,86 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Nimellismitta 1,03 mm
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2)
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481060 1,03
EAN / GTIN 4045197154187

Kuvaus

Malli:

Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2). Malli on muuten sama kuin nro 481250.
Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
  • Toleranssiluokka 1 työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön ja tarkistustulkkien tarkistukseen.

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO2).

Etu:

Sopii hyvin päivittäiseen käyttöön tuotannossa:
  • Ruostumaton.
  • Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käytt.
  • Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.
  • Iskunkestävä.
  • Kaksi kertaa kovempaa kuin teräs.
  • 10 kertaa suurempi kulutuksenkestävyys.
  • Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä.
  • Antimagneettinen.
  • Ei kylmähitsausta.
  • Vähäinen lämmönjohtokyky.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.
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
    Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin