Keraminis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė 1,03 mm

Prekės Nr.: 481060 1,03

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 23,00 € /vnt.
  • 7,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 1,03 mm
Tolerancijos klasė 1
Medžiaga Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2)
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481060 1,03
EAN / GTIN 4045197154187

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO2). Kiti modeliai kaip Nr. 481250.
Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
  • Tolerancijos klasė 1 kaip darbinis ir nustatymo matmuo kontrolinių šablonų gamybai ir patikrai.

Iš grynos pramoninės keramikos (cirkonio oksido ZrO2).

Privalumai:

Idealiai tinka kasdien naudoti gamyboje:
  • Nerūdijantis.
  • Prieš naudojant nereikia sutepti.
  • Panaudojus nereikia sutepti.
  • Atsparus smūgiams.
  • Dvigubai kietesnis nei plienas.
  • 10 kartų atsparesnis dilimui.
  • Itin atsparus šarmams, rūgštims, tepalui ir šlifavimo vandeniui.
  • Antimagnetinis.
  • Drožlė neprisivirina šaltuoju būdu.
  • Mažas šilumos laidumas.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.
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
    Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį