Laser-etäisyysmittari

Tuote nro.: 465540
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
534 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Edullinen laser-etäisyysmittari nopeaa ja helppoa vakiomittausten suorittamista varten. Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttirunko. Soft-Touch-näppäimet, selkeät kuvakkeet. LCD-näytössä kytkettävä taustavalaistus. Graafiset symbolit näytössä tukevat käyttäjää mittauksen aikana. Laserluokka 2.

Tarkkuus:

Poikkeama ±1,5 mm 10 m:n mittausmatkalla ihanneolosuhteissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× paristo nro 081551 LR3 ja rannelenkki.