Lézeres távolságmérő készülék

Cikkszám: 465540
Kedvezmény
-tól  84,66 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
559 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kedvező árú lézeres távolságmérő készülék standard mérési feladatok gyors és egyszerű elvégzéséhez. Ergonomikus kialakítású kétkomponenses ház. Soft-Touch billentyűzet maguktól értetődő jelölésekkel. LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással. Az LCD kijelzőn látható grafikus szimbólumok segítik a felhasználót a mérési folyamat során. 2. lézerosztály.

Pontosság:

Eltérés ± 1,5 mm 10 m mérési szakaszon optimális feltételek esetén.

Tartalom:

2 × elem 081551 sz. LR3 méret, övtáska és csuklópánt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Control Metrology 2024 akció"